{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AEWGCBN8 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 6,2 mm | |
Comprimento útil | 20,3 mm | |
⌀ D | 6 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Raio R | 0,2 mm | |
f | 2,95 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,31 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270583 6,2 | |
EAN/GTIN | 2050002066014 | |
Número do fabricante | A06.1830.20.62.20YUR CBN8 |