{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AHVVCBN8 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 4,2 mm | |
Comprimento útil | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeração interior | não | |
Raio R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,21 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270583 4,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065994 | |
Número do fabricante | A04.1820.20.42.15YUR CBN8 |