{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AQ5QCBN8 | |
para furos a partir de ⌀ Dmín. | 3,2 mm | |
Comprimento útil | 20,3 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeração interior | no | |
Raio R | 0,15 mm | |
f | 1,45 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,16 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 270583 3,2 | |
EAN/GTIN | 2050002065987 | |
Número do fabricante | A04.1815.20.32.15YUR CBN8 |