{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | AW34CBN8 | |
Comprimento útil | 6,1 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeração interior | no | |
Raio R | 0,1 mm | |
f | 1,95 mm | |
profundidade máxima de corte ap máx. | 0,07 mm | |
Tipo de produto | Inserto de corte para torneado |
Número do artigo | 270521 1,4 | |
EAN/GTIN | 2050002064881 | |
Número do fabricante | A04.1C06.06.14.10YUR CBN8 |