{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Micro | |
⌀ mínimo Dmín. | 6,2 mm | |
Projeção L1 | 30 mm | |
⌀ da haste d | 6 mm | |
Distância entre o centro das pontas L3 | 2,95 mm | |
profundidade máxima de corte tmáx. | 0,5 mm | |
Raio R | 0,2 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,050 mm/U | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,025 mm/U | |
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm/U | |
Tipo de produto | Inserto de corte para tornear |
Número do artigo | 270220 6,2 | |
EAN/GTIN | 4045197466211 | |
Número do fabricante | 270220 6,2 |