{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tamanho da placa | 7 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 5×D | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | AH08H STLDR/L07 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | TDAT 07010. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 9,14 mm | |
Desvio central L3 | 4,8 mm | |
Altura de fixação L2 | 7,49 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 12 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 268816 66/07 | |
EAN/GTIN | 4045197592118 | |
Número do fabricante | 268816 66/07 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |