{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WCHX 10T304 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HB7130 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | UNI | |
Tipo | UNI | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 65 m/min - 200 m/min | |
indicado para ⌀ de ferramenta Dc | 20 mm | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 268492 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197470928 | |
Número do fabricante | 268492 UNI |