{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | “4 em 1” | |
⌀ nominal D | 25 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 37,5 mm | |
⌀ haste Ds | 32 mm | |
Comprimento total L | 180 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZCMX 13.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 45 (IP20; 5 Nm) | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 268405 25 | |
EAN/GTIN | 4062406392611 | |
Número do fabricante | 268405 25 |