{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | “4 em 1” | |
⌀ nominal D | 16 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 24 mm | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | ZCMX 08.. | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 42 (IP9; 1,4 Nm) | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 268405 16 | |
EAN/GTIN | 4062406272920 | |
Número do fabricante | 268405 16 |