Descripción:
Fresado en ambos lados con punta adicional, cerca de la articulación, aseguran unas óptimas condiciones de palanca para los cables de diámetro ancho
La punta adicional sirve de cortador previo para pernos grandes produciendo una incisión muy profunda
En un segundo paso la hoja de corte frontal principal separa el perno por completo
Filos de precisión para cortar cable blando hasta 6,0 mm diam., cable duro hasta 5.5 mm diam. y cuerda de piano hasta 3,8 mm diam.
Ejecución JL = gris acero, con mangos de dos componentes
Característica:
- Anchura total [mm]: 52 mm
- Altura total [mm]: 21 mm
- Longitud total [mm]: 215 mm
- Diseño del mango [pulg.]: 2K
- Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
- Material: Acero templado
- Superficie: Acero gris
- Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
- Capacidad de corte (máx.): 6,0
- Aislamiento 1000 V: no
- Versión sin chispas: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no