Cabeça de corte reversível GARANT Master Mute DM/4

N.º do artigo: 264839 DM/4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Sistema/tipo Preço unitário com IVA
  • Sistema: DM
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Mute
Tipo de inserto esquerda
Sistema DM
Refrigeração interior sim
Ponto de corte/separação 40 mm
Código ISO da cabeça de corte intercambiável PWLNL
Pastilha de corte reversível adequada WN.. 0804..
Ângulo de incidência 95 grau
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 50 mm
Desvio central L3 27 mm
Comprimento total L 33 mm
Alavanca articulada 259015 18
Parafuso alavanca 259018 18
Calço 269005 16
Tipo de produto Cabeça de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 264839 DM/4
EAN/GTIN 4067263707974
Número do fabricante 264839 DM/4

Descrição

Idóneo para:

Hastes de barra de mandrilar n.º 264930, 264934 e 264938.

Nota:

É possível combinar todas as cabeças de corte intercambiáveis com todas as hastes de barra de mandrilar dentro do mesmo sistema (GL, QC, DM).

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta