{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Tamanho da placa | 7 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A12K SVXCR/L07 | |
Ângulo de ajuste κ | 113 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 0702.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 15,5 mm | |
Desvio central L3 | 9 mm | |
Altura de fixação L2 | 11 mm | |
Profundidade útil T | 3 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Projeção L1 | 36 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 27 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 261357 12/07 | |
EAN/GTIN | 4062406285746 | |
Número do fabricante | 261357 12/07 |