Barra de mandrilar MD 10/07

N.º do artigo: 261333 10/07
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Óleo de corte: HM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 10 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Óleo de corte HM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte E10H SVLCR/L07
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Pastilha de corte reversível adequada VC.. 0702..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 12,5 mm
Desvio central L3 7 mm
Altura de fixação L2 9 mm
Profundidade útil T 5 mm
Largura do pescoço L4 7,5 mm
Comprimento total L 100 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 27
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261333 10/07
EAN/GTIN 4062406283599
Número do fabricante 261333 10/07

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta