{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 110304 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | TiCN | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MF | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 261186 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257569 | |
Número do fabricante | 261186 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VBMT 110304 HBT130
sob pedido
Em stock
222 peças em stock
9,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
555 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
9,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
532 peças em stock
a partir de
1
Peças
15,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 2 | 2 | 2 | 2 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 | VBMT 110304 |
Óleo de corte | HM | HM | HM | HM |
Tipo | HBT130 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Quebra-aparas | MF | VM | MM | VM |
Aplicação principal | M | M | M | M |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |