{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Eco | |
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 11 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | SVJCR/L 2020X11 | |
Pastilha de corte reversível adequada | VC.. 1103.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 35 mm | |
Comprimento total L | 95 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269023 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 261137 20/11 | |
EAN/GTIN | 4067263122647 | |
Número do fabricante | 261137 20/11 |