Barra de mandrilar MD 20/11

N.º do artigo: 261113 20/11
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
9 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Profundidade de torneamento interior até: 8×D
  • Óleo de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 20 mm
Tamanho da placa 11 mm
Tipo de inserto izquierda
Profundidade de torneamento interior até 8×D
Óleo de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior
Código ISO do suporte E20S SVJBR/L 11
Ângulo de ajuste κ 142 grau
Pastilha de corte reversível adequada VB.. 1103..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 24 mm
Desvio central L3 2 mm
Altura de fixação L2 19 mm
Largura do pescoço L4 11 mm
Comprimento da cabeça L1 38 mm
Comprimento total L 250 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Cilindrado interior
Tipo de produto Barra de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261113 20/11
EAN/GTIN 4062406398057
Número do fabricante 261113 20/11

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta