TCMT 110204 HBT020

N.º do artigo: 261012 HBT020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 Peça
  • Passos da encomenda: 10 Peça
sob pedido
Em stock
676 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT 110204
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HBT020
Óleo de corte MD
Aplicação principal P
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas PM
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,12 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 280 m/min
Revestimento TiCN
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 261012 HBT020
EAN/GTIN 4062406257514
Número do fabricante 261012 HBT020

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TCMT 110204  HBT020

TCMT 110204 HBT020

sob pedido
Em stock
676 peças em stock
5,05 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
725 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
6,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,69 €
5,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 446 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,16 €
8,52 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,47 €
7,10 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 112 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de trocas/cortes 3 3 3 3
Raio do canto 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT 110204 TCMT 110204 TCMT 16T304 TCMT 16T304
Óleo de corte MD HM HM MD
Condição de corte ligeramente interrumpido ligeiramente interrompido ligeiramente interrompido ligeramente interrumpido
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,12 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,12 mm/U - 0,3 mm/U

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta