TC.T 110202 HB7035-1

N.º do artigo: 260980 HB7035-1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,03 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    6,69 € / Peça
sob pedido
Em stock
576 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT 110202
Raio do canto 0,2 mm
Tipo HB7035-1
Óleo de corte MD
Aplicação principal P
Condição de corte fuertemente interrumpido
Quebra-aparas SM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 100 m/min - 320 m/min
Número de trocas/cortes 3
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 260980 HB7035-1
EAN/GTIN 4045197874658
Número do fabricante 260980 HB7035-1

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
interrompido
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TC.T 110202  HB7035-1

TC.T 110202 HB7035-1

sob pedido
Em stock
576 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
396 peças em stock
a partir de 1  Peças
8,03 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
6,69 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Revestimento con revestimiento
Raio do canto 0,2 mm 0,2 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível TCMT 110202 TCMT 110202
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado Acabado
Quebra-aparas SM VM
Avanço f 0,1 mm/U - 0,3 mm/U 0,1 mm/U - 0,4 mm/U
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Pastilha de corte reversível para tornear

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta