{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | TCMT 110204 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | SS | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 150 m/min - 400 m/min | |
Número de trocas/cortes | 3 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260952 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197710864 | |
Número do fabricante | 260952 HB7020 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
TCMT 110204 HB7020
sob pedido
Em stock
593 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
577 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 127 peças em stock
5,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 082 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 3 | 3 | 3 | 3 |
Código ISO da pastilha de corte reversível | TCMT 110204 | TCMT 16T304 | TCMT 110204 | TCMT 16T304 |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,2 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm | 0,4 mm - 1,5 mm |
Tipo | HB7020 | HB7020 | HBT020 | HBT020 |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,05 mm/U - 0,2 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U |
Aplicação principal | P | P | P | P |