Disco de lija duro, 150 mm

N.º do artigo: 2608601116
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
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
Tipo de produto Hoja abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608601116
EAN/GTIN 3165140219471
Número do fabricante 2608601116
Número L L00590 2250

Descrição

Descripción:

  • Los discos de lijado para lijadoras orbitales aleatorias están diseñados para lijar pintura, masilla y yeso
  • Los diferentes grados de dureza disponibles se adaptan al material y al resultado
  • Adecuados para: GEX 125 AC; GEX 125-150 AVE; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Diferentes grados de dureza disponibles para adaptarse al material y al resultado
  • Dimensión de anchura: 150 mm
  • Dimensión altura: 23 mm
  • Dimensión longitud: 180 mm
  • Tipo: hart
  • Peso bruto: 0,15 kg
  • Diámetro mm: 150
  • Cierre: Nein
  • Descripción del rendimiento: Afilado medio a grueso
  • Peso neto: 0,15 kg
  • Volumen: 0,621 dm3
  • Ventaja HL (corto): Afilado medio a grueso
  • X-LOCK: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta