Portabrocas de broca rápida con adaptador, 1,5 a 13 mm, SDS plus, para GBH 2-26 DFR

N.º do artigo: 2608572212
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portabrocas sin llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608572212
EAN/GTIN 3165140336925
Número do fabricante 2608572212

Descrição

Descripción:

  • El portabrocas de acción rápida con adaptador es un portabrocas del sistema Bosch que se puede montar y desmontar sin herramientas adicionales
  • Sujeta brocas (diámetro de 1,5 a 13 mm) con un mínimo esfuerzo y no requiere llave
  • Se adapta a: GBH 2-24 DF; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DFR + DMF 10 Zoom; GBH 2-28 DFV; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 18V-26 F; GBH 36. 0 VF-LI; GBH 2600 Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Sujeta brocas (de 1,5 a 13 mm de diámetro) con el mínimo esfuerzo. No requiere llave
  • Dimensión de anchura: 53 mm
  • Dimensión altura: 53 mm
  • Dimensión longitud: 110 mm
  • Portabrocas, gama: SDS
  • Portabrocas, tipo: Portabrocas de acción rápida
  • Peso bruto: 0,368 kg
  • Mordazas de metal duro: Nein
  • Descripción del rendimiento: Diámetro de 1,5 a 13 mm
  • Peso neto: 0,36 kg
  • Sólo para bloqueo de husillo: Nein
  • Rotación R/L: ja
  • Resistente a los golpes: Nein
  • Rango de sujeción mm: 1.5-13.0
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción: Nein
  • Específico RTB1: Compatible con los martillos perforadores de Bosch
  • Taladro estacionario: Nein
  • Volumen: 0,309 dm3
  • Ventaja HL (corto): Diámetro de 1,5 a 13 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta