Portabrocas de broca rápida 1-10 mm, 3/8-pulgada - 24

N.º do artigo: 2608572210
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
Tipo de produto Portabrocas sin llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608572210
EAN/GTIN 3165140332996
Número do fabricante 2608572210
Número L L00590 1300

Descrição

Descripción:

  • El portabrocas de acción rápida es un portabrocas del sistema Bosch con una capacidad de 1 a 10 mm de diámetro
  • Sujeta fácilmente las brocas con un mínimo esfuerzo y no requiere llave
  • Adecuado para: PSB 12 VE-2
  • PSB 14. 4 VE-2
  • PSB 18 VE-2
  • PSB 24 VE-2
  • PSR 9.6 VE-2
  • PSR 12 VE-2
  • PSR 14.4 LI-2
  • PSR 14.4 VE-2
  • PSR 18 LI-2
  • PSR 18 VE-2
  • PSR Universal+ LI-2.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Sujeción sencilla y sin llave de brocas
  • Dimensión de anchura: 50 mm
  • Dimensión altura: 50 mm
  • Dimensión longitud: 100 mm
  • Portabrocas, gama: 3/8″ - 24
  • Portabrocas, tipo: Portabrocas con sistema Bosch
  • Peso bruto: 0,22 kg
  • Mordazas de metal duro: Nein
  • Descripción del rendimiento: Diámetro hasta 10 mm
  • Peso neto: 0,22 kg
  • Sólo para bloqueo de husillo: Nein
  • Rotación R/L: ja
  • Resistente a los golpes: Nein
  • Rango de sujeción mm: 1.0-10.0
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción: ja
  • Específico RTB1: Resistente a impactos, por lo que es ideal para taladros de impacto
  • Específico RTB2: Compatible con taladradoras y atornilladores Bosch
  • Taladro estacionario: Nein
  • Volumen: 0,25 dm3
  • Ventaja HL (corto): Diámetro hasta 10 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta