Portabrocas de broca rápida hasta 10 mm, 1 - 10 mm, 3/8-pulgada - 24

N.º do artigo: 2608572068
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
Tipo de produto Portabrocas sin llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608572068
EAN/GTIN 3165140092036
Número do fabricante 2608572068

Descrição

Descripción:

  • El portabrocas de acción rápida ofrece un manejo cómodo sin llave para una máxima facilidad de uso
  • Permite una sujeción rápida y sencilla con ambas manos sin llave para fijar de forma segura brocas de vástago cilíndrico o hexagonal
  • Los portabrocas de acción rápida con dos casquillos están disponibles con diferentes soportes (1/2 pulgada - 20, 3/8 pulgada - 24, 5/8 pulgada -16, 1/4 pulgada vástago hexagonal exterior, B16 y SDS plus) y son compatibles con las brocas más comunes sin bloqueo de husillo
  • En los datos técnicos encontrará información sobre la resistencia a los impactos o la idoneidad para el giro en sentido antihorario.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Sujeción rápida y sencilla con ambas manos sin llave
  • Dimensión de anchura: 45 mm
  • Dimensión altura: 110 mm
  • Dimensión longitud: 45 mm
  • Portabrocas, gama: 3/8″ - 24
  • Portabrocas, tipo: Portabrocas de acción rápida
  • Peso bruto: 0,27 kg
  • Mordazas de metal duro: Nein
  • Descripción del rendimiento: Máxima facilidad de uso
  • Peso neto: 0,193 kg
  • Sólo para bloqueo de husillo: Nein
  • Rotación R/L: ja
  • Resistente a los golpes: ja
  • Rango de sujeción mm: 1.0-10.0
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción: Nein
  • Específico RTB1: Sujeción segura de brocas con mango cilíndrico o hexagonal
  • Específico RTB2: Soportes: 1/2″ - 20, 3/8″ - 24, 5/8″ -16, 1/4″ mango hexagonal exterior, B16, SDS plus, para las brocas más usuales sin bloqueo de husillo
  • Específico RTB3: En los datos técnicos encontrará información sobre la resistencia a los golpes o la idoneidad para girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
  • Taladro estacionario: Nein
  • Volumen: 0,223 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeción cómoda sin llave con ambas manos para una máxima facilidad de uso

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta