Portabrocas de broca rápida hasta 13 mm, 2 - 13 mm, 1/2-pulgada - 20

N.º do artigo: 2608572062
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
Tipo de produto Portabrocas sin llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608572062
EAN/GTIN 3165140082754
Número do fabricante 2608572062

Descrição

Descripción:

  • El portabrocas de acción rápida ofrece un manejo cómodo sin llave para una máxima facilidad de uso
  • Permite una sujeción rápida y sencilla con una sola mano sin llave para una fijación segura de brocas de vástago cilíndrico o hexagonal
  • Los portabrocas de acción rápida con casquillo están disponibles para distintos soportes (1/2 pulgada - 20 y 3/8 pulgada - 24 pulg.) 20 y 3/8 pulgadas - 24)
  • Son compatibles con las brocas más comunes con bloqueo de husillo
  • En los datos técnicos encontrará información sobre la resistencia a los impactos o la idoneidad para el giro en sentido antihorario.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Sujeción rápida y sencilla con una sola mano sin necesidad de llave
  • Dimensión de anchura: 45 mm
  • Dimensión altura: 110 mm
  • Dimensión longitud: 45 mm
  • Portabrocas, gama: 1/2″ - 20
  • Portabrocas, tipo: Portabrocas de acción rápida
  • Peso bruto: 0,276 kg
  • Mordazas de metal duro: Nein
  • Descripción del rendimiento: Máxima facilidad de uso
  • Peso neto: 0,255 kg
  • Sólo para bloqueo de husillo: ja
  • Rotación R/L: ja
  • Resistente a los golpes: Nein
  • Rango de sujeción mm: 2.0-13.0
  • Dispositivo de seguridad de la fuerza de sujeción: Nein
  • Específico RTB1: Sujeción segura de brocas con mango cilíndrico o hexagonal
  • Específico RTB2: Varios soportes: 1/2″ - 20 y 3/8″- 24, compatibles con la mayoría de las brocas estándar con bloqueo de husillo
  • Específico RTB3: En los datos técnicos encontrará información sobre la resistencia a los golpes o la idoneidad para girar en sentido contrario a las agujas del reloj.
  • Taladro estacionario: Nein
  • Volumen: 0,223 dm3
  • Ventaja HL (corto): Sujeción cómoda con una sola mano y sin llave para un máximo confort de manejo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta