Guía de la hoja de sierra, 300 mm

N.º do artigo: 2608135022
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
Tipo de produto Riel de guía

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2608135022
EAN/GTIN 3165140030564
Número do fabricante 2608135022
Número L L00590 2064

Descrição

Descripción:

  • La guía de la hoja de sierra garantiza un corte preciso y cómodo.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Compatible con la sierra de espuma GSG 300 Professional de Bosch.
  • Dimensión de anchura: 46 mm
  • Dimensión altura: 45 mm
  • Dimensión longitud: 354 mm
  • Peso bruto: 0,18 kg
  • Descripción del rendimiento: Corte preciso y cómodo
  • Peso neto: 0,083 kg
  • Volumen: 0,733 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para un corte preciso y cómodo
  • Espesor del material, hasta [mm]: 300

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta