{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | SCMT 120404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 240 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260765 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750305 | |
Número do fabricante | 260765 HB7130-2 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
SC.T 120404 HB7130-2
sob pedido
Em stock
646 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
493 peças em stock
a partir de
1
Peças
11,84 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
9,86 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
463 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
154 peças em stock
6,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
4,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
692 peças em stock
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Acabamento de desbaste | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado | Acabado |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Quebra-aparas | VM | VM | VM | MM | MM | VM |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | M | M | M | M | M | M |