Cubierta protectora sin placa de cubierta para lijado, 125 mm, fijación sin herramientas

N.º do artigo: 2605510289
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
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
Tipo de produto Caperuza protectora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2605510289
EAN/GTIN 3165140498319
Número do fabricante 2605510289

Descrição

Descripción:

  • El capó de protección sin placa de cubierta está diseñado para trabajos de amolado generales
  • Codificado para permanecer seguro en su sitio
  • El capó está fabricado de acuerdo con la norma EN/CE 60745
  • Es compatible con amoladoras angulares
  • Se adapta a: AdvancedGrind 18; PWS 7-125 CE; PWS 8-125 CE; PWS 9-125; PWS 720-125; PWS 750-125 .

Característica:

  • Dimensión de anchura: 100 mm
  • Dimensión altura: 55 mm
  • Dimensión longitud: 150 mm
  • Peso bruto: 0,18 kg
  • Diámetro mm: 125
  • Peso neto: 0,15 kg
  • Volumen: 0,825 dm3
  • X-LOCK: Nein

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta