Carro guía con boquilla de aspiración para corte, sin herramientas, 150 mm

N.º do artigo: 2605510265
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
Tipo de produto Caperuza protectora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2605510265
EAN/GTIN 3165140449779
Número do fabricante 2605510265

Descrição

Descripción:

  • Este carro guía es un carro guía sin herramientas con boquilla de aspiración de polvo para utilizar con amoladoras angulares
  • Adecuado para: GWS 14; GWS 14-150 CI; GWS 15-150 CI; GWS 15-150 CIH; GWS 15-150 CIP; GWS 17-150 CI; GWS 19-150 CI; GWX 17-150; GWX 18V-10 SC (125 mm) Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 115 mm
  • Dimensión altura: 160 mm
  • Dimensión longitud: 220 mm
  • Peso bruto: 1,07 kg
  • Diámetro mm: 150
  • Peso neto: 1,02 kg
  • Volumen: 4,048 dm3

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta