Bolsa de eliminación para GAS 20 L SFC, GAS 1200 L Professional

N.º do artigo: 2605411231
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Filtro

Números de identificação e classificações

Número do artigo 2605411231
EAN/GTIN 3165140617161
Número do fabricante 2605411231

Descrição

Descripción:

  • La bolsa de eliminación (PE) es una bolsa de repuesto para aspiradoras Bosch
  • Asegúrese de que la función AFC está activada
  • Adecuada para: GAS 15; GAS 20 L SFC; GAS 1200 L Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Elimina residuos secos y húmedos
  • Dimensión de anchura: 370 mm
  • Dimensión altura: 15 mm
  • Dimensión longitud: 390 mm
  • Peso bruto: 0,37 kg
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
  • Peso neto: 0,32 kg
  • Específico RTB3: Asegúrese de que la función AFC está activada
  • Específico RTB4: Bolsa de plástico de polietileno (PE) con precinto para una eliminación sin polvo
  • Volumen: 2,165 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta