{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT 070202 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | HB730-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | Nano-PVD | |
Aplicação principal | UNI | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | XUM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 3,3 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 35 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260449 HB730-1 | |
EAN/GTIN | 4062406239473 | |
Número do fabricante | 260449 HB730-1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
DC.T 070202, Tipo: HB730-1
sob pedido
Em stock
537 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
189 peças em stock
a partir de
1
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
7,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
633 peças em stock
|
|
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT 070202 | CCMT09T302 | DCMT11T302 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Acabado | Acabado |
Profundidade de corte ap | 0,4 mm - 3,3 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Tipo | HB730-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Quebra-aparas | XUM | VM | VM |
Aplicação principal | UNI | M | M |
Tolerância | M | M | M |