{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DCGT 070202 | |
Raio do canto | 0,2 mm | |
Tipo | PDL025 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | N | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | MFP-SK | |
Tolerância | G | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,03 mm/U - 0,15 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 100 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 260381 PDL025 | |
Número do fabricante | TLE03231 |