Barra de mandrilar de HSS AH.. SDUCL 93°, para pastilhas de corte reversíveis DC.., esquerda

N.º do artigo: 260333 8/07
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Profundidade de torneamento interior até: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ haste Ds 8 mm
Tamanho da placa 7 mm
Tipo de inserto esquerda
Profundidade de torneamento interior até 5×D
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte AH08K SDUCR/L07
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 0702..
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. 13,5 mm
Desvio central L3 7,5 mm
Altura de fixação L2 7 mm
Comprimento total L 125 mm
Projeção L1 40 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 269028 7
Aplicação Torneamento longitudinal interior
Tipo de produto Barra de mandrilar

Identificação e classificação

Número do artigo 260333 8/07
Copiar
EAN/GTIN 4062406401092
Copiar
Número do fabricante 260333 8/07
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho: Indique aqui o número do artigo ou o código do artigo.
Your contact person