{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 10 mm | |
Tamanho da placa | 7 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | no | |
Código ISO do suporte | SDJCR/L 1010E07 | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 0702.. | |
Largura funcional L4 | 12 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 13 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 22 | |
Ângulo de ajuste κ | 93 grau | |
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 260308 10/07 | |
EAN/GTIN | 4045197655325 | |
Número do fabricante | 260308 10/07 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Suporte de torneamento 10/07
sob pedido
Em stock
17 peças em stock
72,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
72,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
72,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
72,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
73,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
121,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Aplicação | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | Refrentado; Torneado longitudinal exterior | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior |
Comprimento total L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Código ISO do suporte | SDJCR/L 1010E07 | SCLCR/L 1010E06 | SDHCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 |
Comprimento da cabeça L1 | 13 mm | 10 mm | 7 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Norma | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | Norma de fábrica | DIN ISO 5610 |
Largura funcional L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Soporte de torneado de apriete | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento | Suporte de torneamento |