{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | CCMT 120408 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | HB7130-2 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | VM | |
Tolerância | M | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 240 m/min | |
Número de trocas/cortes | 2 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 260160 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406750190 | |
Número do fabricante | 260160 HB7130-2 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
CC.T 120408 HB7130-2
sob pedido
Em stock
339 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
505 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
305 peças em stock
6,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,2 mm - 4 mm | 0,3 mm - 3 mm |
Avanço f | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,35 mm/U |
Aplicação principal | M | M | MF |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 70 m/min - 240 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |