{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 20 mm | |
Tamanho da placa | 9 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | SCLCR/L 2020K09 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 09T3.. | |
Largura funcional L4 | 25 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 17 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 2 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo |
260049 20/09
Copiar |
|
EAN/GTIN |
4067263109648
Copiar |
|
Número do fabricante |
260049 20/09
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |