{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Mute | |
⌀ haste Ds | 20 mm | |
Tamanho da placa | 9 mm | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma | DIN 8024 | |
Oscilação | amortiguado | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | A20X SCLCR/L09 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 09T3.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 25 mm | |
Desvio central L3 | 13 mm | |
área S não passível de fixação | 120 mm | |
Comprimento total L | 177 mm | |
Projeção L1 | 100 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 50 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 260045 20/09 | |
EAN/GTIN | 4067263623397 | |
Número do fabricante | 260045 20/09 |