{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | GARANT Master | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Tamanho da placa | 9 mm | |
Tipo de inserto | derecha | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Refrigeração interior | sí | |
Código ISO do suporte | A25R SCLCR/L09 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 09T3.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 27 mm | |
Desvio central L3 | 13,5 mm | |
Altura de fixação L2 | 23 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 43 mm | |
Comprimento total L | 200 mm | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 269028 8 | |
Aplicação | Cilindrado interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrinar |
Número do artigo | 260030 25/09 | |
EAN/GTIN | 4062406575786 | |
Número do fabricante | 260030 25/09 |