{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma | Norma de fábrica; DIN ISO 5610 | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | PCLNR/L 2525H12 | |
Pastilha de corte reversível adequada | CN.. 1204.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 30 mm | |
Comprimento total L | 100 mm | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 255162 25 | |
EAN/GTIN | 4067263134084 | |
Número do fabricante | 255162 25 |