{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 080412 | |
Raio do canto | 1,2 mm | |
Tipo | HB7035-1 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | fortemente interrompido | |
Quebra-aparas | SG | |
Profundidade de corte ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avanço f | 0,25 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 90 m/min - 260 m/min | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 252210 HB7035-1 | |
EAN/GTIN | 4045197875075 | |
Número do fabricante | 252210 HB7035-1 |