WNMG 080408 HB730-1

N.º do artigo: 252070 HB730-1
Desconto
10,72 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    8,82 € 10,72 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,35 € 8,93 € / Peça
sob pedido
Em stock
737 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível WNMG 080408
Raio do canto 0,8 mm
Tipo HB730-1
Óleo de corte MD
Aplicação principal UNI
Condição de corte ligeramente interrumpido
Quebra-aparas XUM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 4,5 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,6 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 35 m/min - 230 m/min
Revestimento Nano-PVD
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 252070 HB730-1
EAN/GTIN 4045197941428
Número do fabricante 252070 HB730-1

Tabela de aplicação

contínuo
 
irregular
 

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta