{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | WNMG 060404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | HBT130 | |
Óleo de corte | MD | |
Aplicação principal | MF | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | MF | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,45 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 60 m/min - 220 m/min | |
Revestimento | TiCN | |
Número de trocas/cortes | 6 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251938 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406256753 | |
Número do fabricante | 251938 HBT130 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
WNMG 060404 HBT130
sob pedido
Em stock
272 peças em stock
6,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
260 peças em stock
a partir de
1
Peças
9,90 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,26 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
817 peças em stock
a partir de
1
Peças
10,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
8,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 6 | 6 | 6 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Desbaste-acabado | Acabamento | Desbaste-acabado |
Óleo de corte | MD | HM | MD |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm |
Quebra-aparas | MF | VS | VS |
Aplicação principal | MF | M | M |