{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Eco | |
Tamanho da haste | 25 mm | |
Tamanho da placa | 8 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | PWLNR/L 2525X08 | |
Pastilha de corte reversível adequada | WN.. 0804.. | |
Largura funcional L4 | 32 mm | |
Comprimento da cabeça L1 | 34 mm | |
Comprimento total L | 105,5 mm | |
Calço | 259031 19 | |
Alavanca articulada | 259015 3 | |
Parafuso alavanca | 259018 3 | |
Mola | 259046 1 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Aplicação | Faceamento; Torneamento longitudinal exterior | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 251905 25/08 | |
Número do fabricante | 251905 25/08 |