{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | IC6025 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | |
Quebra-aparas | F3M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 120 m/min - 230 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Designação do fabricante | VNMG 160404-F3M IC6025 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251790 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075350883 | |
Número do fabricante | 5567878 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
VNMG 160404 IC6025
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
18,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
271 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
785 peças em stock
7,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
413 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Condição de corte | ligeramente interrumpido | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Tipo | IC6025 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Quebra-aparas | F3M | VS | MF | VS |
Aplicação principal | M | M | MF | M |