{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160404 | |
Raio do canto | 0,4 mm | |
Tipo | IC6015 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | M | |
Condição de corte | continuo | |
Quebra-aparas | F3M | |
Profundidade de corte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 300 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabado | |
Designação do fabricante | VNMG 160404-F3M IC6015 | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 251790 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075350876 | |
Número do fabricante | 5567877 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
VNMG 160404 IC6015
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
18,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
648 peças em stock
a partir de
1
Peças
12,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
10,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,4 mm | 0,4 mm |
Código ISO da pastilha de corte reversível | VNMG 160404 | VNMG 160404 |
Óleo de corte | HM | MD |
Quebra-aparas | F3M | VS |
Avanço f | 0,05 mm/U - 0,3 mm/U | 0,05 mm/U - 0,4 mm/U |
Aplicação principal | M | M |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 140 m/min - 300 m/min | 90 m/min - 290 m/min |