{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ haste Ds | 40 mm | |
Tamanho da placa | 16 mm | |
Tipo de inserto | esquerda | |
Profundidade de torneamento interior até | 3×D | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sim | |
Código ISO do suporte | A40T MVZNR/L 16 | |
Ângulo de ajuste κ | 95 grau | |
Pastilha de corte reversível adequada | VN.. 1604.. | |
⌀ mínimo do furo prévio Dmín. | 57 mm | |
Desvio central L3 | 35 mm | |
Altura de fixação L2 | 38,5 mm | |
Profundidade útil T | 15 mm | |
Comprimento total L | 300 mm | |
Projeção L1 | 120 mm | |
Calço | 259031 39 | |
Parafuso para calço | 259025 3 | |
Garra de aperto | 259038 2 | |
Parafuso para garra | 259021 4 | |
Aplicação | Torneamento longitudinal interior | |
Tipo de produto | Barra de mandrilar |
Número do artigo | 251729 40/16 | |
EAN/GTIN | 4045197868282 | |
Número do fabricante | 251729 40/16 |