Suporte de torneamento 20/16

N.º do artigo: 251709 20/16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto esquerda
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Código ISO do suporte MVPNR/L 2020K16
Pastilha de corte reversível adequada VN.. 1604..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 41 mm
Comprimento total L 125 mm
Calço 259031 39
Parafuso para calço 259025 3
Garra de aperto 259038 2
Parafuso para garra de aperto 259021 1
Ângulo de ajuste κ 117,5 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251709 20/16
EAN/GTIN 4045197867117
Número do fabricante 251709 20/16

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta