TNMG 160404, Tipo: HB7020

N.º do artigo: 251542 HB7020
Desconto
10,72 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,00 € 10,72 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,50 € 8,93 € / Peça
sob pedido
Em stock
533 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Código ISO da pastilha de corte reversível TNMG 160404
Raio do canto 0,4 mm
Tipo HB7020
Óleo de corte HM
Aplicação principal P
Condição de corte ligeiramente interrompido
Quebra-aparas SM
Tolerância M
Profundidade de corte ap 0,5 mm - 5 mm
Avanço f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 350 m/min
Número de trocas/cortes 6
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251542 HB7020
EAN/GTIN 4045197699589
Número do fabricante 251542 HB7020

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Aço < 900 N/mm²
P
Aço < 1100 N/mm²
P
Aço < 1400 N/mm²
P
contínuo
 
irregular
 
máximo a molhado
 

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


TNMG 160404, Tipo: HB7020

TNMG 160404, Tipo: HB7020

sob pedido
Em stock
533 peças em stock
a partir de 1  Peças
10,72 €
9,00 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 10  Peças
8,93 €
7,50 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
531 peças em stock
6,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Atribuição de acabamento/desbaste Acabamento de desbaste Desbaste-acabado
Óleo de corte HM MD
Tipo HB7020 HBT020
Avanço f 0,2 mm/U - 0,5 mm/U 0,1 mm/U - 0,45 mm/U
Aplicação principal P P
Velocidade de corte vc aplicação principal 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para tornear Plaquita de corte para torneado

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta