Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Artigo alternativo:

Suporte de aperto rotativo Eco 20/16

N.º do artigo: 251402 20/16

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da haste/placa Preço unitário com IVA
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Eco
Tamanho da haste 20 mm
Tamanho da placa 16 mm
Tipo de inserto direita
Refrigeração interior sim
Código ISO do suporte MTJNR/L 2020X16
Pastilha de corte reversível adequada TN.. 1604..
Largura funcional L4 25 mm
Comprimento da cabeça L1 32 mm
Comprimento total L 91 mm
Conjunto de parafusos 259023 1
Calço 259031 31
Garra de aperto 259038 1
Pino 259049 1
Ângulo de ajuste κ 93 grau
Aplicação Faceamento; Torneamento longitudinal exterior
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 251402 20/16
Número do fabricante 251402 20/16

Descrição

Ejecución:

Com fornecimento de refrigerante interno às arestas de corte. A refrigeração por meio de bicos de precisão reduz a carga térmica de forma direcionada e eficiente, uma vez que o jato de refrigerante está perfeitamente alinhado entre a apara e a aresta de corte. Para maior produtividade, maior vida útil da ferramenta e maior segurança processual.

Ejecución - imagen:

O posicionamento dentro da escala assegura uma transferência limpa do agente refrigerante.
Lavagem ideal das arestas de corte com refrigerante.

Nota:

A transferência de agente refrigerante só é possível em combinação com os alojamentos do sistema GARANT Eco n.º 317900319886.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta