{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | IC8150 | |
Óleo de corte | HM | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | contínuo | |
Quebra-aparas | M3P | |
Profundidade de corte ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 180 m/min - 400 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | |
Designação do fabricante | DNMG 150608-M3P IC8150 | |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear |
Número do artigo | 250810 IC8150 | |
EAN/GTIN | 7291075329841 | |
Número do fabricante | 5567485 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() DNMG 150608 IC8150
sob pedido
Em stock
59 peças em stock
14,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 136 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Raio do canto | 0,8 mm | 0,8 mm |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento de desbaste | Desbaste-acabado |
Condição de corte | contínuo | continuo |
Tipo | IC8150 | HB7010-1 |
Quebra-aparas | M3P | SM |
Avanço f | 0,15 mm/U - 0,6 mm/U | 0,2 mm/U - 0,5 mm/U |
Tipo de produto | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado |