{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Código ISO da pastilha de corte reversível | DNMG 150608 | |
Raio do canto | 0,8 mm | |
Tipo | CA025P | |
Óleo de corte | HM | |
Revestimento | CVD | |
Aplicação principal | P | |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | |
Quebra-aparas | PQ | |
Profundidade de corte ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Avanço f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | |
Velocidade de corte vc aplicação principal | 105 m/min - 435 m/min | |
Número de trocas/cortes | 4 | |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado |
Número do artigo | 250697 CA025P | |
Número do fabricante | TMH00027 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150608 CA025P |
sob pedido
Em stock
562 peças em stock
a partir de
1
Peças
14,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
12,19 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
419 peças em stock
a partir de
1
Peças
16,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
10
Peças
13,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
685 peças em stock
9,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de trocas/cortes | 4 | 4 | 4 | 4 |
Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento | Acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Óleo de corte | HM | MD | MD | MD |
Condição de corte | ligeiramente interrompido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido | ligeramente interrumpido |
Quebra-aparas | PQ | SS | WSS | PF |
Avanço f | 0,13 mm/U - 0,4 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U | 0,15 mm/U - 0,35 mm/U | 0,1 mm/U - 0,4 mm/U |
Tipo de produto | Plaquita de corte para torneado | Pastilha de corte reversível para tornear | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |